Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks®-BASIC-S--RJ45 Patchkabelverlängerung mit Rohkabel CAT 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, grau, 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks®-BASIC-S--RJ45 Patchkabelverlängerung mit Rohkabel CAT 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, grau, 1,0m
shiverpeaks®-BASIC-S--RJ45 Patchkabelverlängerung mit Rohkabel CAT 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, grau, 1,0m
shiverpeaks®-BASIC-S--RJ45 Patchkabelverlängerung mit Rohkabel CAT 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, grau, 1,0m
Artikel-Nr.:
     4590-BS08-62020
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS08-62020
EAN/GTIN:
     4017538074614
Suchbegriffe:
Patchkabel Verlängerung
patchkabel verlängerung
shiverpeaks®-BASIC-S--RJ45 Patchkabelverlängerung mit Rohkabel CAT 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, grau, 1,0m

· konfektioniertes Rohkabel der Kategorie 7 (Cat 7), 600 MHz, S/FTP, PIMF, Halogenfrei
· Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz) RJ45 Stecker - RJ45 Buchse
· Belegung: TIA/EIA 568B
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 80x0,12mm
· Kabelaufbau: AWG 26/7
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: vergoldet 3µ
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Patchkabelverlängerung mit Rohkabel CAT 7 S/FTP, PIMF, Halogenfrei, LAN-Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Verlängerungskabel, RJ45-Buchse, DSL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
510
€ 4,50*
ab € 3,15*
€ 3,41*
€ 4,99*
ab € 4,58*
€ 4,93*
€ 3,50*
ab € 21,32*
€ 22,58*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.