Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks®-BASIC-S--LWL-Verteilerbox, Metall, 6-fach, DIN rail, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks®-BASIC-S--LWL-Verteilerbox, Metall, 6-fach, DIN rail, grau
shiverpeaks®-BASIC-S--LWL-Verteilerbox, Metall, 6-fach, DIN rail, grau
Artikel-Nr.:
     4590-BS07-65010
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS07-65010
EAN/GTIN:
     4017538140913
Suchbegriffe:
LWL-Verteilerbox
Glasfaser Verteilerbox
LWL Splitterbox
Faserverteiler Box
shiverpeaks®-BASIC-S--LWL-Verteilerbox, Metall, 6-fach, DIN rail, grau

Universelle LWL-Verteilerbox, geeignet für
6 SC-Duplex Verbinder oder 6 LC-Quad Verbinder.

Mit Befestigungsmöglichkeit durch Schrauben.
Ausgelegt für den Innenbereich:
Wohnung, Treppenhaus, Keller, Garage, Dachboden etc.

Einsatzgebiet: Fiber to the Desk (FTTD), CATV Netzwerke,
Fiber LAN / Telefon Netzwerke, Fiber to the Home (FTTH).

· Geeignet für bis zu: 6 LWL-Verbinder
- 6 x SC-Duplex Verbinder (12 Fasern) oder 6 x LC-Quad Verbinder (24 Fasern)
· Gehäuse verschraubt, zum öffnen wird ein Kreuzschlitz-Schraubendreher benötigt
· Spleißhalterung integriert

· Maße (ca.): 125 x 130 x 35mm
· Montagemöglichkeiten: Hutschiene (DIN rail), Montage Klebeband, lose
· Material: Metall
· Farbe: grau

Lieferumfang:
· LWL-Verteilerbox mit Hutschiene
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 10,11*
€ 13,60*
1
€ 6,90*
ab € 10,07*
€ 14,49*
Lager 4590
112
1
€ 4,50*
ab € 10,29*
€ 14,69*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.