Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks®-BASIC-S--LWL-Verteilerbox, ABS, 4-fach, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks®-BASIC-S--LWL-Verteilerbox, ABS, 4-fach, weiß
shiverpeaks®-BASIC-S--LWL-Verteilerbox, ABS, 4-fach, weiß
Artikel-Nr.:
     4590-BS07-65001
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS07-65001
EAN/GTIN:
     4017538140906
Suchbegriffe:
LWL-Verteilerbox
Glasfaser Verteilerbox
LWL Splitterbox
Faserverteiler Box
shiverpeaks®-BASIC-S--LWL-Verteilerbox, ABS, 4-fach, weiß

Universelle LWL-Verteilerbox, geeignet für
4 SC-Simplex Verbinder oder 4 LC-Duplex Verbinder.

Mit Befestigungsmöglichkeit durch Schrauben.
Ausgelegt für den Innenbereich:
Wohnung, Treppenhaus, Keller, Garage, Dachboden etc.

Einsatzgebiet: Fiber to the Desk (FTTD), CATV Netzwerke,
Fiber LAN / Telefon Netzwerke, Fiber to the Home (FTTH).

· Geeignet für bis zu: 4 LWL-Verbinder
- 4 x SC-Simplex Verbinder (4 Fasern) oder 4 x LC-Dublex Verbinder (8 Fasern)
· Werkzeugloses öffnen des Gehäuses (Clips)
· Spleißhalterung integriert

· Maße (ca.): 100 x 80,5 x 28,8mm
· Lochabstand (ca.): 79mm
· Montagemöglichkeiten: Schraubmontage, Hutschiene (DIN rail), Montage Klebeband, lose
· Material: Kunststoff (ABS)
· Farbe: weiß

Lieferumfang:
· LWL-Verteilerbox
· Befestigungsschrauben
· Schrumpfschläuche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
93
1
€ 4,50*
ab € 1,98*
€ 3,11*
2
€ 6,95*
ab € 18,91*
€ 26,44*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.