Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks®-BASIC-S--LWL-Verteilerbox, ABS, 2-fach, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks®-BASIC-S--LWL-Verteilerbox, ABS, 2-fach, weiß
shiverpeaks®-BASIC-S--LWL-Verteilerbox, ABS, 2-fach, weiß
Artikel-Nr.:
     4590-BS07-65000
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS07-65000
EAN/GTIN:
     4017538140890
Suchbegriffe:
LWL-Verteilerbox
Glasfaser Verteilerbox
LWL Splitterbox
Faserverteiler Box
shiverpeaks®-BASIC-S--LWL-Verteilerbox, ABS, 2-fach, weiß

Universelle LWL-Verteilerbox, geeignet für
2 SC-Simplex Verbinder oder 2 LC-Duplex Verbinder.

Mit Befestigungsmöglichkeit durch Schrauben.
Ausgelegt für den Innenbereich:
Wohnung, Treppenhaus, Keller, Garage, Dachboden etc.

Einsatzgebiet: Fiber to the Desk (FTTD), CATV Netzwerke,
Fiber LAN / Telefon Netzwerke, Fiber to the Home (FTTH).

· Geeignet für bis zu: 2 LWL-Verbinder
- 2 x SC-Simplex Verbinder (2 Fasern) oder 2 x LC-Dublex Verbinder (4 Fasern)
· Werkzeugloses öffnen des Gehäuses (Clips)
· Spleißhalterung integriert

· Maße (ca.): 131 x 83 x 24mm
· Lochabstand (ca.): 85mm
· Montagemöglichkeiten: Schraubmontage, Montage Klebeband, lose
· Material: Kunststoff (ABS)
· Farbe: weiß

Lieferumfang:
· LWL-Verteilerbox
· Befestigungsschrauben
· Schrumpfschläuche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,06*
Lager 4590
135
1
€ 4,50*
ab € 1,92*
€ 2,08*
10
€ 6,95*
ab € 2,84*
€ 3,01*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 1,00*
ab € 13,45*
€ 14,29*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.