Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sat-Anschlußkabel, F-Quick Winkel-Stecker - F-Quick-Stecker, Central Pin, 100% geschirmt, > 100 dB, schwarz, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sat-Anschlußkabel, F-Quick Winkel-Stecker - F-Quick-Stecker, Central Pin, 100% geschirmt, > 100 dB, schwarz, 1,5m
Sat-Anschlußkabel, F-Quick Winkel-Stecker - F-Quick-Stecker, Central Pin, 100% geschirmt, > 100 dB, schwarz, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-80112-128S
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     80112-128S
EAN/GTIN:
     4017538982179
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
Sat-Anschlußkabel, F-Quick Winkel-Stecker - F-Quick-Stecker, Central Pin, 100% geschirmt, > 100 dB, schwarz, 1,5m

· Anschlüsse: F-Quick Winkel-Stecker - F-Quick-Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Schirmmaß: > 90dB
· Farbe Stecker: weiss
· Farbe Kabel: weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel, F-Quick Winkel-St./ F-Quick-St, Koaxkabel, SAT-Kabel, Antennenkabel, Koaxialkabel, Fernsehkabel, F-Anschlusskabel-Satellitenkabel, F-schnellstecker, Winkelkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
502
€ 4,50*
ab € 1,23*
€ 1,95*
€ 3,50*
ab € 25,03*
€ 34,85*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.