Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modem-Kabel, 9-pol. Sub D-Kupplung auf 25-pol. Sub D-Stecker, Modem diagram, 9-adrig, mit Schnapphauben, 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modem-Kabel, 9-pol. Sub D-Kupplung auf 25-pol. Sub D-Stecker, Modem diagram, 9-adrig, mit Schnapphauben, 2,0m
Modem-Kabel, 9-pol. Sub D-Kupplung auf 25-pol. Sub D-Stecker, Modem diagram, 9-adrig, mit Schnapphauben, 2,0m
Artikel-Nr.:
     4590-78065-2
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     78065-2
EAN/GTIN:
     4017538006233
Suchbegriffe:
Modemkabel
modemkabel 2m
modemkabel
Modem-Kabel, 9-pol. Sub D-Kupplung auf 25-pol. Sub D-Stecker, Modem diagram, 9-adrig, mit Schnapphauben, 2,0m

· Anschlüsse: 9-pol. Sub D-Kupplung - 25-pol. Sub D-Stecker
· Stecker: Schnapphauben
· Aufbau/ Schirmung: 7x0,12mm/ Alu Folie+ 7x0,12mm
· Kabelaufbau: AWG 28
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Kabel: grau
. Farbe Stecker: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: Modem-Kabel 9pol Sub D-Buchse/25pol Sub D-St., PC-Modem Verbindungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
141
€ 9,90*
ab € 1,70*
€ 2,66*
Lager 4590
282
€ 4,50*
ab € 1,71*
€ 2,68*
€ 3,50*
ab € 25,89*
€ 35,49*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.