| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-77801-1.5 Herst.-Nr.: 77801-1.5 EAN/GTIN: 4071538065843 |
| |
|
| | |
| Duplex Patchkabel LC/LC 9/125µ, OS1/OS2 gelb 1,5m
· Anschlüsse:Duplex Stecker LC - Duplex Stecker LC · Datenrate: OS1/OS2 · Adern Material: Fiber · Stecker Material: ABS · Farbe Stecker: grau · Farbe Kabel: gelb Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Länge: | 1.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel lc/lc 1,5m, lwl universalkabel, glasfaser-patchkabel lc, Duplex Patchkabel LC/LC 9/125µ, OS1/OS2, Glasfaserkabel, LWL-Patchkabel, Lichtwellenleiterkabel, Singlemode Fibre |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 3,15* | € 4,87* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,43* | € 35,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|