Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displayportkabel-Displayport Stecker auf HDMI Stecker, vergoldete Kontakte, 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displayportkabel-Displayport Stecker auf HDMI Stecker, vergoldete Kontakte, 1,0m
Displayportkabel-Displayport Stecker auf HDMI Stecker, vergoldete Kontakte, 1,0m
Artikel-Nr.:
     4590-77490-2
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77490-2
EAN/GTIN:
     4017538064523
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Displayportkabel-Displayport Stecker auf HDMI Stecker, vergoldete Kontakte, 1,0m

Mit dem DisplayPort 1.2 Kabel verbinden Sie z.B. Ihr Notebook
mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor.
Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale.
Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 10,2 Gbit/s
und eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 bei 30 Hz.

· Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf HDMI A Stecker (20P19C)
· Auflösung bis zu: 4K2K (30Hz)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2
· Unterstützt: HDCP 1.2
· max. Bandbreite: 10,2 Gbit/s
· DisplayPort Version: 1.2
· Abwärtskompatible Versionen: 1.1
· Kabel Mantel: PVC
· Stecker: vergoldet
· DP-Stecker mit Arretierungsverschluss
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Haube: ABS / PVC
· Knickschutz: Ja
· Aufbau Kabel: AWG 30
· Adern Material: Kupfer
· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht)
· Schirmung 3: ALU Geflecht
· Farbe: schwarz
· Länge: 1,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, displayport adapterkabel hdmi 1m, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 1m, Displayportkabel-Displayport Stecker auf HDMI Stecker, DP-HDMI Kabel, HDMI-DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort auf HDMI Konverterkabel, HDMI-DP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
4735
€ 4,50*
ab € 5,22*
€ 7,83*
€ 8,50*
ab € 5,72*
€ 12,61*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.