| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-77472-10 Herst.-Nr.: 77472-10 EAN/GTIN: 4017538106391 |
| |
|
| | |
| HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI A-Stecker, OD 6mm, vergoldete Kontakte, 2,0m
Mit einem HDMI Kabel verbinden Sie z.B. eine Set-Top-Box mit einem TV-Gerät, Monitor oder Video-Projektor.
Ein HDMI Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale.
HDMI ist wohl die am häufigsten eingesetzte Multimedia-Schnittstelle, man findet sie an nahezu allen HD-Abspielgeräten.
· Anschlüsse: HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker · Auflösung bis zu: 4K2K (30Hz), 1080p (3D) · Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 · Unterstützt: ARC, HDCP, 3D, CEC, HEC, HDR10, HLG · Bandbreite bis zu: 10,2Gbit/s · HDMI Standard: High Speed with Ethernet · Anzahl der Schirmungen: 2-fach · Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (5 Paare) · Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht) · Kabelaufbau: AWG 30 · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker: vergossen · Stecker Material: CuZnNi, vergoldet · Kontaktoberfläche: vergoldet · Stecker Gehäuse: PVC · Kabel Mantel: PVC · Durchmesser Kabel (ca.): 5,5mm · Farbe Stecker: schwarz · Farbe Kabel: schwarz · Länge: 2,0m Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 2m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI A-Stecker / HDMI A-Stecker, HDMI Kabel, HDMI-Verbindungskabel, HDMI-Anschlusskabel, UHD, HDR, Full HD, HighSpeed HDMI Kabel |
| | |
| |