Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 - 12 pin Stecker, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 - 12 pin Stecker, 1,5m
USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 - 12 pin Stecker, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-77372
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77372
EAN/GTIN:
     4017538031136
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 - 12 pin Stecker, 1,5m

USB-VERBINDUNGSKABEL KOMPATIBEL ZU OLYMPUS CB-USB6 High Speed USB 2.0-Verbindungskabel für Olympus Digitalkameras zum Datentransfer mit einem PC, mit Ladefunktion, passgenaue Verarbeitung, USB-Anschluss, Olympus Anschluss, Rundkabel mit Ferritkern, Kabelende 1: USB-2.0-A-Stecker, Kabelende 2: Mini-USB-2.0 -Stecker 12Pin (Olympus)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: USB-Stecker - Mini 12pin Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
481
€ 4,50*
ab € 3,51*
€ 5,28*
€ 3,50*
ab € 25,88*
€ 36,33*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.