Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ A Stecker, USB 3.0, blau, 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ A Stecker, USB 3.0, blau, 1,0m
USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ A Stecker, USB 3.0, blau, 1,0m
Artikel-Nr.:
     4590-77031-1
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77031-1
EAN/GTIN:
     4017538045256
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ A Stecker, USB 3.0, blau, 1,0m

Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel
eine externe Festplatte an Ihrem PC, MAC oder Ultrabook.

SuperSpeed USB (USB 3.0, USB 3.1 Gen 1, USB 3.2 Gen 1)
stellt hierzu eine Bandbreite von bis zu 5 Gbit/s zur Verfügung.

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-B (3.0) Stecker
· Bandbreite bis zu: 5 Gbit/s
· USB Version: USB 3.0 (SuperSpeed USB)
· Kompatibel zu allen USB-A Schnittstellen (u.a):
Hi-Speed USB, SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps
· Haube: vergossen
· Schirmung: Geflecht und Folie
· Adern Material: verzinntes Kupfer
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe: blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, USB Kabel A Stecker / A Stecker USB 3.0, USB 3.0 Anschlusskabel, USB A-A Stecker 3.0, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, USB3.0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
66
€ 9,90*
ab € 2,24*
€ 3,42*
Lager 4590
121
€ 4,50*
ab € 2,25*
€ 3,44*
€ 3,50*
ab € 22,14*
€ 31,07*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S/CONN
CO 77033
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.