Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ A Stecker, USB 3.0, blau, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ A Stecker, USB 3.0, blau, 0,5m
USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ A Stecker, USB 3.0, blau, 0,5m
Artikel-Nr.:
     4590-77030-1
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77030-1
EAN/GTIN:
     4017538047762
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ A Stecker, USB 3.0, blau, 0,5m

Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel
eine externe Festplatte an Ihrem PC, MAC oder Ultrabook.

SuperSpeed USB (USB 3.0, USB 3.1 Gen 1, USB 3.2 Gen 1)
stellt hierzu eine Bandbreite von bis zu 5 Gbit/s zur Verfügung.

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-B (3.0) Stecker
· Bandbreite bis zu: 5 Gbit/s
· USB Version: USB 3.0 (SuperSpeed USB)
· Kompatibel zu allen USB-A Schnittstellen (u.a):
Hi-Speed USB, SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps
· Haube: vergossen
· Schirmung: Geflecht und Folie
· Adern Material: verzinntes Kupfer
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe: blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
0.5m
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, 0.5m usb 3.0 a/a usb kabel, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB Kabel A Stecker / A Stecker USB 3.0, USB 3.0 Anschlusskabel, USB A-A Stecker 3.0, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, USB3.0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
91
€ 9,90*
ab € 1,96*
€ 3,07*
Lager 4590
177
€ 4,50*
ab € 1,97*
€ 3,08*
€ 4,99*
ab € 2,64*
€ 4,07*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 7,22*
€ 10,42*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 9,65*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 77033
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.