Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonkabel 8-adrig, flach, schwarz, 20,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonkabel 8-adrig, flach, schwarz, 20,0m
Telefonkabel 8-adrig, flach, schwarz, 20,0m
Artikel-Nr.:
     4590-76109-20
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     76109-20
EAN/GTIN:
     4017538009876
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Telefonkabel 8-adrig, flach, schwarz, 20,0m

· Aufbau: 7x0.10mm
· Material Litze: Kupfergemisch
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
20m
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 8 adrig, alarmkabel, datenkabel 20m, Telefonkabel 4-adrig flach, Flachkabel, Verlegekabel, Modularkabel, Ringware, Telefon-Flachkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
47
€ 9,90*
ab € 4,11*
€ 6,29*
Lager 4590
94
€ 4,50*
ab € 4,12*
€ 6,30*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.