Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Druckerkabel USB-Centronics, ca. 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Druckerkabel USB-Centronics, ca. 1,2m
Parallel-Druckerkabel USB-Centronics, ca. 1,2m
Artikel-Nr.:
     4590-75607
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75607
EAN/GTIN:
     4017538032263
Suchbegriffe:
USB Centronics Adapter
usb centronics adapter
Parallel-Druckerkabel USB-Centronics, ca. 1,2m

Mit diesem USB-Kabel verbinden Sie Geräten mit einem 36-poligen
LPT-Anschluss (IEEE 1284, Typ B / Centronics) an Notebooks oder
PCs mit einem USB-A Anschluss.

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf LPT 36-polig Stecker
· Unterstütze Betriebssysteme: Windows 8, Windows10, NICHT Windows7
· USB Version: 2.0 (Hi-Speed)
· Länge: 1,2m
Weitere Informationen:
Länge:
1.2m
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Druckerkabel USB-Centronics, IEEE1284 Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
53
€ 9,90*
ab € 7,23*
€ 10,51*
Lager 4590
105
€ 4,50*
ab € 7,24*
€ 10,53*
€ 3,50*
ab € 29,89*
€ 41,11*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.