| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-75602 Herst.-Nr.: 75602 EAN/GTIN: 4017538025821 |
| |
|
| | |
| USB-Seriell Adapter mit LED, RS232, 2.0
Dieser Adapter wandelt eine RS-232 Schnittstelle in eine USB A Schnittstelle um. Somit lassen sich Geräte mit RS-232 Schnittstelle an neuere PCs, Notebooks über USB anschließen.
· Anschlüsse: USB 2.0 A Stecker auf RS-232 (DB9) Stecker · Unterstütze Betriebssysteme: Windows 8, Windows 10, ab MAC OS 8.6 · nicht unterstütze Betriebssysteme: Windows 7 · Unterstützt: Auto-wake-up und Power Management · inkl. Treiber-CD, 0,6m USB Verlängerungskabel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, USB-Seriell Adapter mit LED, RS232, USB2.0, COM Port Adapter, RS232 Seriell Schnittstelle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,25* | € 7,90* | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 5,26* | € 7,91* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,02* | € 38,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|