Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 5e, SF/UTP, ALU Folie und Geflechtschirmung, starrer Innenleiter, 500,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 5e, SF/UTP, ALU Folie und Geflechtschirmung, starrer Innenleiter, 500,0m
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 5e, SF/UTP, ALU Folie und Geflechtschirmung, starrer Innenleiter, 500,0m
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 5e, SF/UTP, ALU Folie und Geflechtschirmung, starrer Innenleiter, 500,0m
Artikel-Nr.:
     4590-75205-500S
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75205-500S
EAN/GTIN:
     4017538001689
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 5e, SF/UTP, ALU Folie und Geflechtschirmung, starrer Innenleiter, 500,0m

Cat. 5E Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte
Gebäudeverkabelung im Innenraum.

· Spezifikation: Cat. 5E
· Übertragungsfrequenz bis zu: 100MHz
· Bandbreite bis zu: 1Gbit/s

· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
· Schirmung 1: ALU Geflecht
· Schirmungsklasse: SF/UTP
· Aufbau Kabel: AWG 24/1
· Adern Material: Kupfergemisch
· Adern Typ: Massivleiter / Starr (solid)
· Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)

· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 5,6mm
· BauPVO Euroklasse: Eca

· Farbe Kabel: grau
· Wicklung: Holzspule
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
500m
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernetkabel sf/utp grau, kat5, kat5 grau, Verlegekabel cat5e SF/UTP, Datenkabel, LAN-Kabel, Installationskabel, Patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 125,16*
€ 157,36*
Lager 4590
18
€ 4,50*
ab € 125,58*
€ 157,37*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.