Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, Klinkenstecker Mono 3,5mm auf Cinchkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinkenstecker Mono 3,5mm / Cinchbuchse
Klinkenstecker Mono 3,5mm / Cinchbuchse
Artikel-Nr.:
     4590-57030
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     57030
EAN/GTIN:
     4017538570307
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Audio-Adapter, Klinkenstecker Mono 3,5mm auf Cinchkupplung

· Anschlüsse: Klinken-Stecker 3,5mm - Cinchkupplung
· Stecker: verpresst
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Cinch Buchse, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Klinkenstecker, klinkenstecker 3,5mm mono, klinkenstecker, klinkenstecker 3,5mm, Klinkenstecker Mono 3, 5mm / Cinchbuchse, Klinke-RCA Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
929
€ 4,50*
ab € 0,19*
€ 0,31*
5 Tage
465
€ 9,90*
ab € 0,21*
€ 0,34*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.