| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-40230 Herst.-Nr.: 40230 EAN/GTIN: 4017538402301 |
| |
|
| | |
| Cinch Audio-Kabel-2 Metallcinchstecker auf 2 Metallcinchstecker, vergoldet, 10,0m
· Anschlüsse: 2 Metall-Cinchstecker 2 Metall-Cinchstecker · Haube: schraubbar . Kabelaufbau: 10x0.10mm · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker Material: CuZnNi · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: metall · Farbe Kabel: Schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 10m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch-kabel 10m, chinch kabel, 2 Metallcinchstecker/ 2 Metallcinchst., 2 Cinchstecker/ 2 Cinchstecker, Cinchkabel Stereo, Cinch-Anschlusskabel, Cinch-Verbindungskabel, RCA Chinch-Kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,26* | € 6,51* | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 4,27* | € 6,53* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,59* | € 6,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|