| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-30771-1.5 Herst.-Nr.: 30771-1.5 EAN/GTIN: 4017538129079 |
| |
|
| | |
| Klinke Cinch Kabel-Klinkenstecker 3,5mm Stereo auf 2 Cinch-Kupplungen, 1,5m
· Anschlüsse: 3,5mm Klinken-Stecker - 2x Cinch-Kupplung · Stecker: vergossen · Aufbau: 10x0,10mm · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker Material: Eisen · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Kabel: schwarz · Farbe Stecker: schwarz/ rot/ weiß Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 1.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, klinke adapterkabel 1,5 meter, adapterkabel klinke, Klinkenstecker 3, 5mm Stereo/ 2 Cinch-Buchse, Klinkenadapter, Cinchadapter, Klinke-Cinch Adapter, Klinke-RCA Adapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,77* | € 1,29* | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 0,78* | € 1,30* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,79* | € 34,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|