Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinke Cinch Kabel-Klinkenstecker 3-pol. 6,3mm auf 2 Cinchstecker, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinke Cinch Kabel-Klinkenstecker 3-pol. 6,3mm auf 2 Cinchstecker, 1,5m
Klinke Cinch Kabel-Klinkenstecker 3-pol. 6,3mm auf 2 Cinchstecker, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-30511
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     30511
EAN/GTIN:
     4017538305114
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Klinke Cinch Kabel-Klinkenstecker 3-pol. 6,3mm auf 2 Cinchstecker, 1,5m

· Anschlüsse: 6,3mm Klinken-Stecker - 2x Cinch-Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau: 10x0,10mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Kabel: schwarz
· Farbe Stecker: schwarz/ rot /weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, adapterkabel klinke, Klinkenstecker 6, 3mm/ 2 Cinchstecker, Adapterkabel 6, 3mm Klinkenstecker - Cinch stereo, Klinkenadapter, Audiokabel, Audio-Adapter Cinch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
43
€ 9,90*
ab € 0,85*
€ 1,39*
Lager 4590
85
€ 4,50*
ab € 0,86*
€ 1,41*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.