Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugset, Netzwerk, 10-teilig, mit Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugset, Netzwerk, 10-teilig, mit Tasche
Werkzeugset, Netzwerk, 10-teilig, mit Tasche
Artikel-Nr.:
     4590-18-25002
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     18-25002
EAN/GTIN:
     4017538131171
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Werkzeugset, Netzwerk, 10-teilig, mit Tasche

In diesem Set enthalten sind alle notwendigen Werkzeuge
um Kabel, Dosen oder Patchfelder zu konfektionieren und
anschließend zu testen.

Geeignet für Ihr Heimnetzwerk bzw. SOHO
(Small Office, Home Office).

Enthält einen LAN-Tester mit zwei Testmodi

Continuity Mode (Dauertest):
Alle Datenleitungen werden dauerhaft mit einem Signal von der
Master-Einheit zur Remote-Einheit belegt, alle LED´s leuchten.

Sweep Mode (Abtasttest):
Jede Datenleitung wird einzeln geprüft, auf der Master-Einheit wird
ein Signal auf den ersten Pin gesendet, die LED für Pin 1 leuchtet auf
Master-Einheit und Remote-Einheit grün usw.

Im Set enthalten:
· Crimpzange für "RJ-10" (4P4C), RJ-12 (6P6C) und RJ-45 (8P8C) Modularstecker
· LSA-Anlegewerkzeug mit 2 ausklappbaren Ziehhaken
· LSA-Werkzeug mit Abisolierer
· LAN-Tester für RJ-12 (6P6C) und RJ-45 (8P8C), 9V Batterie nicht enthalten
· Abisolier- und Schneidewerkzeug
· Abisolierwerkzeug mit Feinjustierung
· Schlitzschraubendreher mit Anti-Rutsch Griff
· Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Anti-Rutsch Griff
· 10x RJ-45 Modularstecker UTP mit Tülle
· 10x Kabelbinder

· Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss
· Material: Textilgewebe
· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, lan prüfgerät, Werkzeugset, Netzwerk, 10-teilig, mit Tasche, Kabeltester, Abisolierwerkzeug, Crimpzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
633
€ 4,50*
ab € 22,87*
€ 31,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,85*
€ 32,51*
€ 3,50*
ab € 46,13*
€ 61,23*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.