Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Sortimentskoffer
>
Einsatz Sortimentskoffer
>
Artikel
EINSATZKÄSTEN FÜR SORTIMENTSBOXEN gelb 2-3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4590-15-6SBE23G
Hersteller:
S-Conn
Herst.-Nr.:
15-6SBE23G
EAN/GTIN:
4017538094810
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
EINSATZKÄSTEN FÜR SORTIMENTSBOXEN SBE 23
Stellen Sie sich in unserem Shop Ihre individuellen Sotimentsboxen zusammen.
Verschiedene Farben für z.B. verschiedene Abteilungen oder Fahrzeuge.
Sicher sortiert
Die Sortimentsbox von AUER handliche Lösung zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.
Sie kann mithilfe verschiedener Einsatz-kästen individuell konfiguriert werden.
Besondere Details wie der feder-gelagerte Deckel, der durch Herunterdrücken automatisch sicher verriegelt wird, garantieren eine komfortable Bedienung.
DETAILS
Außenmaße L x B x H 15,6 x 10,4 x 6,3 cm
Innenmaße L x B x H 14,9 x 9,7 x 5,9 cm
Rastermaß 2x3
Gewicht 86 g
Material ABS
Farbe Signalgelb ähnlich RAL 1003
Mehr passenden Einsätze finden Sie auch in unserem Shop
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Betriebs-/Werkstatteinrichtung (Teile)
>
Schubladenorganisationsmaterial (Werkstatteinrichtung, Teile)
Weitere Suchbegriffe:
Sortierkasten
,
Sortimentbox
,
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
einsatz sortimentskoffer
,
EINSATZKÄSTEN FüR SORTIMENTSBOXEN
,
Einsatzboxen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.