Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Ladekabel, USB-A-Stecker auf USB Typ C Stecker, Nylon, blau, 0,9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Ladekabel, USB-A-Stecker auf USB Typ C Stecker, Nylon, blau, 0,9m
USB Ladekabel, USB-A-Stecker auf USB Typ C Stecker, Nylon, blau, 0,9m
Artikel-Nr.:
     4590-14-50021
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-50021
EAN/GTIN:
     4017538104649
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a auf c
USB Ladekabel, USB-A-Stecker auf USB Typ C Stecker, Nylon, blau, 0,9m

· Anschlüsse: USB 2.0 A Stecker - USB Typ C Stecker · Länge: 0,9m · Anschluss, Gehäusematerial: ALU · Material Außenmantel: Nylon · Kabeltyp: Rundkabel · Innenleiter Material: Kupfer · max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s · Farbe: blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
0.9m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB-Ladekabel A Stecker auf USB Typ C, USB-C Kabel, USB-C-Datenkabel, Ladekabel Samsung, Huawei, Oppo, Micro-USB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
3488
€ 4,50*
ab € 1,46*
€ 2,31*
€ 4,99*
ab € 1,65*
€ 2,59*
1 Tag
37
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 3,00*
4 Tage
10
€ 1,00*
ab € 8,96*
€ 12,98*
€ 3,50*
ab € 11,78*
€ 16,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.