Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, USB-A Stecker auf USB-C Buchse, 3.0, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, USB-A Stecker auf USB-C Buchse, 3.0, schwarz
Adapter, USB-A Stecker auf USB-C Buchse, 3.0, schwarz
Artikel-Nr.:
     4590-14-05032
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-05032
EAN/GTIN:
     4017538134417
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Adapter, USB-A Stecker auf USB-C Buchse, 3.0, schwarz

Setzten Sie diesen Adapter ein um eine USB-A
Buchse in eine USB-C Buchse umzuwandeln bzw.
einen USB-C Stecker in einen USB-A Stecker
zu wandeln.

Dieser Adapter unterstützt SuperSpeed USB.

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-C Buchse
· USB Version: USB 3.0 (SuperSpeed USB)
· Bandbreite bis zu: 5 Gbit/s
· Eigenschaften: USB-C reversible Buchse, mit 56 Kilo Ohm Widerstand
· Gehäuse Material: Alu
· Stecker: vergossen
· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Adapter USB-A Stecker auf USB-C Buchse 3.0, schwarz, USB-A - USB-C Adapter, USB - USB Typ C Adapter, USB-A Stecker - USB-C Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
1306
€ 4,50*
ab € 1,93*
€ 3,07*
€ 3,50*
ab € 25,69*
€ 35,82*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.