Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB 2.0 A Stecker auf USB 3.1 Typ C Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter USB 2.0 A Stecker auf USB 3.1 Typ C Buchse
Adapter USB 2.0 A Stecker auf USB 3.1 Typ C Buchse
Artikel-Nr.:
     4590-14-05018
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-05018
EAN/GTIN:
     4017538077752
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Adapter USB 2.0 A Stecker auf USB 3.1 Typ C Buchse, schwarz

Setzen Sie diesen Adapter ein um einen USB Type-C® Stecker
in einen USB 2.0 Typ-A Stecker zu wandeln.

Der Adapter unterstützt Hi-Speed USB.

· Anschlüsse: USB A Stecker auf USB Type-C® Buchse
· USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB)
· Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
· Eigenschaften: USB-C® reversible Buchse, mit 56 Kilo Ohm Widerstand
· Gehäuse Material: PVC
· Stecker: vergossen
· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Adapter USB 2.0 A Stecker auf USB 3.1 C Buchse, USB Adapter A-C, USB-A - USB-C Adapter, USB Adapter A-Stecker - USB-C Buchse, USB A-C Wandler, USB A-C Konverter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
2677
€ 4,50*
ab € 1,38*
€ 2,22*
€ 4,99*
ab € 2,06*
€ 3,26*
5 Tage
38
€ 1,00*
ab € 9,47*
€ 13,72*
€ 3,50*
ab € 13,11*
€ 18,77*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.