Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displayportadapter-Adapter, Displayport Stecker 1.2 auf VGA Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displayportadapter-Adapter, Displayport Stecker 1.2 auf VGA Buchse
Displayportadapter-Adapter, Displayport Stecker 1.2 auf VGA Buchse
Artikel-Nr.:
     4590-14-05012
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-05012
EAN/GTIN:
     4017538115447
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Displayportadapter-Adapter, Displayport Stecker 1.2 auf VGA Buchse

Mit dem DisplayPort 1.2 Adapter verbinden Sie z.B. Ihr Notebook
mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor.

· Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf VGA Buchse
· Auflösung bis zu: 1920 x 1200 (60Hz)
· DisplayPort Version: 1.2
· zu allen DisplayPort Versionen abwärtskompatibel
· Haube: ABS
· Stecker mit Arretierungsverschluss
· Knickschutz: Ja
· Farbe: schwarz
· Länge: ca. 0,15m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, adapter vga stecker zu 2x vga buchse, adapter vga, adapterkabel displayport vga, Adapter Displayport Stecker 1.2/ VGA Buchse, VGA-Displayport Adapter, VGA -DP Konverter, VGA-Displayport Wandler, DP1.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.