Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB C-C Kabel--Aktive USB-C Verlängerung, USB 3.1, 10Gbps, 4,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB C-C Kabel--Aktive USB-C Verlängerung, USB 3.1, 10Gbps, 4,0m
USB C-C Kabel--Aktive USB-C Verlängerung, USB 3.1, 10Gbps, 4,0m
USB C-C Kabel--Aktive USB-C Verlängerung, USB 3.1, 10Gbps, 4,0m
Artikel-Nr.:
     4590-13-49405
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-49405
EAN/GTIN:
     4017538160836
Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ c 3.1
USB C-C Kabel--Aktive USB-C Verlängerung, USB 3.1, 10Gbps, 4,0m

Ein USB 3.1 Kabel sollte nicht länger als 2 Meter sein.
Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass
alle Daten fehlerfrei übertragen werden.

Falls Sie nun doch ein längeres USB-Kabel benötigen,
greifen Sie zu einem Aktiven Verlängerungskabel.
Das Aktive Verlängerungskabel verstärkt das USB-Signal
vom Quellgerät, sodass alle Daten sicher ankommen.

Geeignet für USB-C Geräte wie Webcam, externe HDD/SSD, USB-C Hubs
(Daten, Netzwerk, Speicherkarten, Audio), USB-C Speichersticks.

Dieses Kabel ist nicht für den DP-Alternate Mode (Videoübertragung)
und PowerDelivery (Schnellladeprotokoll, USB Ladegeräte) geeignet.

· Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB-C Buchse
· Externe Speisung über DC Buchse möglich (bei USB-C Buchse)
· Anzahl der Verstärker: 1
· USB Standard: SuperSpeed 10Gbps (USB 3.1 Gen 2, USB 3.2 Gen 2)
· Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
· Abwärtskompatibel zu: Hi-Speed USB (USB 2.0), SuperSpeed 5Gbps (USB 3.0) Quelle und Senke
· Signalrichtung: Unidirektional (richtungsgebunden, Source|Host USB-C Stecker / Sink|Device USB-C Buchse)

· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 7mm
· Farbe: schwarz

Lieferumfang:
· Aktive USB-C Verlängerung, SuperSpeed USB 10Gbps
· USB-A Kabel mit Hohlstecker für optionale Speisung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
4m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf hohlstecker, usb verlängerung 4m, Aktive USB-C Verlängerung, Aktives USB-C Verlängerungskabel, USB-C Signalverstärker Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,80*
€ 55,96*
Lager 4590
57
€ 4,50*
ab € 44,58*
€ 59,68*
€ 3,50*
ab € 63,96*
€ 83,39*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.