Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB High Speed 2.0 Kabel, A/B Stecker, USB 2.0, schwarz, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB High Speed 2.0 Kabel, A/B Stecker, USB 2.0, schwarz, 3,0m
USB High Speed 2.0 Kabel, A/B Stecker, USB 2.0, schwarz, 3,0m
Artikel-Nr.:
     4590-13-23045
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-23045
EAN/GTIN:
     4017538093936
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB High Speed 2.0 Kabel, A/B Stecker, USB 2.0, schwarz, 3,0m

Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu
eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung.

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-B Stecker
· Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
· USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB)
· Haube: vergossen
· Schirmung: Geflecht und Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Farbe: schwarz

Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel
eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ultrabook.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlußkabel 3,0m a auf b, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel a auf b, USB-A Adapterkabel USB-B, Druckerkabel, Scannerkabel, USB-B, 2.0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
251
€ 4,50*
ab € 1,07*
€ 1,74*
€ 3,50*
ab € 20,67*
€ 29,17*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.