Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displayportkabel-Displayport 1.4 Kabel, Displayportstecker auf HDMI Stecker, 4K60Hz, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displayportkabel-Displayport 1.4 Kabel, Displayportstecker auf HDMI Stecker, 4K60Hz, 10m
Displayportkabel-Displayport 1.4 Kabel, Displayportstecker auf HDMI Stecker, 4K60Hz, 10m
Artikel-Nr.:
     4590-10-71075
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     10-71075
EAN/GTIN:
     4017538102102
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Displayportkabel-Displayport 1.4 Kabel, Displayportstecker auf HDMI Stecker, 4K60Hz, 10m

Mit dem DisplayPort 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte
mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor.
Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale.
Bei diesem Kabel handelt es sich um ein Adapterkabel welches von
DisplayPort auf HDMI adaptiert, es unterstützt eine maximale Bandbreite
von 18 Gbit/s was einer Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz und einem
Farbsampling von 4:4:4 entsprechen kann.

· Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf HDMI A Stecker (20P19C)
· Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
· Unterstützt: HDR10, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D
· max. Bandbreite: 18 Gbit/s
· DisplayPort Version: 1.4
· 100% abwärtskompatible Versionen: nur für Version 1.4
· Kabel Mantel: PVC
· Stecker Material: Zinklegierung, vergoldet
· DP-Stecker mit Arretierungsverschluss
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Haube: ABS
· Knickschutz: Ja
· Aufbau Kabel: AWG 30
· Adern Material: Kupfer
· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht)
· Schirmung 3: ALU Geflecht (100% dicht)
· Farbe: schwarz
· Länge: 10,0m

Info: An einer DisplayPort 1.2 Schnittstelle wird eine maximale
Auflösung von 4K2K (30Hz) unterstützt (HDMI 1.4)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, hdmi kabel typ-a auf displayport 10m, hdmi kabel typ-a auf displayport, Displayport 1.4 Kabel, DP-HDMI, 4K60Hz, Displayport-HDMI Adapterkabel, HDMI-Displayport Konverterkabel, DP-HDMI Monitorkabel, HDMI-DP Verbindungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,86*
€ 29,12*
Lager 4590
424
€ 4,50*
ab € 21,25*
€ 29,64*
€ 3,50*
ab € 41,99*
€ 56,35*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.