Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Winkel-gerade, gelb, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Winkel-gerade, gelb, 0,5m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Winkel-gerade, gelb, 0,5m
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Winkel-gerade, gelb, 0,5m
Artikel-Nr.:
     4590-08-64012
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-64012
EAN/GTIN:
     4017538117151
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Winkel-gerade, gelb, 0,5m

· Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz
· Anschlüsse: Winkel RJ45 Stecker - Gerade RJ45 Stecker
· Haube: vergossen
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm
· Aufbau Kabel: AWG 27/7
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
0.5m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Kabel cat 6 S/FTP PIMF Winkel-gerade, Winkel-Patchkabel, LAN-Kabel, Netzwerkkabel, Winkel-Kabel, Ethernet, RJ45, CAT6-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
2204
1
€ 4,50*
ab € 0,86*
€ 0,95*
6 Tage
4
3
€ 6,99*
ab € 4,32*
€ 4,67*
1
€ 3,50*
ab € 20,47*
€ 21,69*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.