|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4590-08-45011 Herst.-Nr.: 08-45011 EAN/GTIN: 4017538139917 |
| |
|
|  |  |
 | Netzwerkstecker, cat. 8.1 Tool-less RJ45 Stecker, werkzeuglos, Bajonett, STP
An den feldkonfektionierbaren Stecker schließen Sie ein Netzwerkkabel an, dabei können Sie verschiedene Kabeltypen nutzen.
· Anschlüsse: Schneidklemme (LSA) auf RJ-45 Stecker · Geeignet für Massivleiter 1/22 AWG bis 1/24 AWG · Geeignet für Litzenleiter 7/22 AWG bis 7/24 AWG · für Kabeldurchmesser: 7,0 bis 8,5mm
· Spezifikation: Cat. 8.1 (Class I) · Gemäß FLUKE DSX-8000 CAT 8 CHANNEL TEST 2000 MHz · Schirmungsklasse: STP · Kompatibel mit: 10GBASE-T, 25GBASE-T, 40GBASE-T · Gehäusematerial: Metall, Zinkdruckguss Nickel platiert · Material LSA-Terminal: PC (UL94 V-2), Kupfer Zinn platiert · Material Kontakte: Phosphor Bronze 100u Nickel platiert, 50u vergoldet · Werkzeuglose Montage · Besonderheiten: Bajonettverschluss, Kabelmanager (PC, UL94 V-2) mit T568A/B Farbcodierung, min. 750 Steckzyklen (RJ-45), min. 20 Steckzyklen (LSA) · Standards: IEC 60603-7-81, ISO/IEC TR 11801-99001 Class I, ANSI/TIA 568 C.2-1, ISO/IEC 11801 · Arbeitstemperatur: -10 bis +60 °C · Farbe: silber
Lieferumfang: · 1x RJ-45 Stecker · 1x Kabelmanager (PC, UL94 V-2) · 1x Metalltülle gerade, Bajonettverschluss · 1x Kupferfolienband · 1x Montageanleitung Weitere Informationen:  |  | Farbe: | silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |