Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 8.1 F/FTP PIMF LSZH grün 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 8.1 F/FTP PIMF LSZH grün 3,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 8.1 F/FTP PIMF LSZH grün 3,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 8.1 F/FTP PIMF LSZH grün 3,0m
Artikel-Nr.:
     4590-08-41043
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-41043
EAN/GTIN:
     4017538101495
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel grün 3,0 m
Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 8.1 F/FTP PIMF LSZH grün 3,0m

· Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C)
· Belegung: EIA/TIA 568B
· Spezifikation: CAT 8.1
· Stecker Material: CuZnNi vergoldet
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ
· Haube: nicht vergossen
· Knickschutz: Ja
· Rastnasenschutz: Ja
· Aufbau Kabel: AWG 26/7
· Adern Material: Kupfer
· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht)
· Schirmungsklasse: F/FTP (PIMF)
· Kabelmantel Material: LSZH (Halogenfrei)
· Durchmesser Kabel (ca.): 6mm
· max. Bandbreite: 2000 MHz
· Kompatibel zu 40GBASE-T, 25GBASE-T und darunter

· Gemäß FLUKE DSX-8000 CAT 8 CHANNEL TEST 2000 MHz
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: patch kabel, patch-kabel grün, Patchkabel cat 8.1 F/FTP PIMF LSZH, LAN-Kabel, Netzwerkkabel, CAT8, RJ45-Kabel, 2000MHz, LSZH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
43
€ 4,50*
ab € 3,68*
€ 5,64*
€ 3,50*
ab € 26,19*
€ 36,19*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.