Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 8.1 S/FTP PIMF Halogenfrei grau 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 8.1 S/FTP PIMF Halogenfrei grau 1,5m
Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 8.1 S/FTP PIMF Halogenfrei grau 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-08-401513
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-401513
EAN/GTIN:
     4017538106308
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 8.1 S/FTP PIMF Halogenfrei grau 1,5m

· Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C)
· Belegung: EIA/TIA 568B
· Spezifikation: CAT 8.1
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 50µ
· Haube: nicht vergossen
· Knickschutz: Ja
· Rastnasenschutz: Ja
· Aufbau Kabel: AWG 24
· Adern Material: Kupfer
· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Geflecht (100% dicht)
· Schirmungsklasse: S/FTP (PIMF)
· Kabelmantel Material: LSZH (Halogenfrei)
· Durchmesser Kabel (ca.): 8mm
· max. Bandbreite: 2000 MHz
· Kompatibel zu 40GBASE-T, 25GBASE-T und darunter

· Gemäß FLUKE DSX-8000 CAT 8 CHANNEL TEST 2000 MHz
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel cat 8.1 S/FTP PIMF Halogenfrei, LAN-Kabel, Netzwerkkabel, CAT8, RJ45-Kabel, 2000MHz, LSZH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.