Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewässerungssystem PE-Übergangsstück, 40 mm, Ø 1 1/4 " Innengewinde, Polypropylen, für Kaltwasser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Überg.-Stück 40mmx1 1/4 IG
PE-Überg.-Stück 40mmx1 1/4 IG
Artikel-Nr.:
     4588-T610240
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T610240
EAN/GTIN:
     4035300842308
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsmuffe pvc
übergangsstück
PE-Übergangsstück

• Polypropylen
• Mit einem 1 1/4" Innengewinde, das mit einem Metallring zur Stabilisierung versehen ist
• Ø 40 mm

Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick
• DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen
• PE-HD Rohr Betriebsdruck bei 20° C: 12.5 bar
• PP-Fittings Betriebsdruck bei 20° C: 16 bar
• UV-Beständig
• Beständig gegen Korrosion, unempfindlich gegen Ablagerungen und Bakterienbefall
• Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug

Wasser an der richtigen Stelle
Das CORNAT Kaltwassersystem kann problemlos an bestehende Rohrsysteme angeschlossen werden.
Unsere Rohre und Fittings bieten eine einfache und rasche Montage, ganz gleich ob für Bewässerungssysteme oder zur Beförderung von Trinkwasser.
Durch ihre UV-Beständigkeit kann das System sowohl ober- als auch unterirdisch verlegt werden.
Frostschäden vermeiden Sie, wenn Sie vor Eintritt der Frostperiode die Leitung drucklos machen. Zudem empfehlen wir am tiefsten Punkt der Anlage eine Entleerungsmöglichkeit zu schaffen.
Weitere Suchbegriffe: PE, Kupplung, Schraubkupplung, Gartenbewässerung, Bewässerung, Bewässerungssystem, Bewässerungsanlage, Muffe, Beregnung, Fitting, Verbinder, Übergang, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,653*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,3306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,653*
€ 26,95707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,393*
€ 26,64767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,563*
€ 25,65997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,103*
€ 25,11257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,293*
€ 24,14867
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,653*
€ 19,81707
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CORNAT
T610120
ab € 11,472*
Ähnlich
CORNAT
T610220
ab € 14,974*
Ähnlich
CORNAT
T610128
ab € 13,716*
Ähnlich
CORNAT
T610125
ab € 13,308*
Ähnlich
CORNAT
T610225
ab € 17,285*
Ähnlich
CORNAT
T610133
ab € 8,6875*
Ähnlich
CORNAT
T610233
ab € 10,3465*
Ähnlich
CORNAT
T610132
ab € 8,6875*
Ähnlich
CORNAT
T610232
ab € 10,3265*
Ähnlich
CORNAT
T610140
ab € 16,9825*
Ähnlich
CORNAT
T610135
ab € 15,275*
Ähnlich
Conmetall Meister
T610228
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.