Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Zulaufschlauch-Verlängerung | 2 m| 3/4" Innen- und Aussengewinde | Betriebsdruck max. 10 bar | Platzdruck 70 bar | Temperatur max. + 20° C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T357207 Waschmaschinen-Zulaufschlauch-Verlängerung 2 m
T357207 Waschmaschinen-Zulaufschlauch-Verlängerung 2 m
Artikel-Nr.:
     4588-T357207
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T357207
EAN/GTIN:
     4035300403370
Suchbegriffe:
Geschirrspüler Schlauch
Spülmachinenschlauch
Waschmaschinen-Schlauch
Waschmaschinenschlauch
Hochdruck-Zulauf-Verlängerungsschlauch

• Kunststoff
• Für Wasch- und Spülmaschinen
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Platzdruck: 90 bar
• Temperatur max.: + 25° C
• Länge 2,0 m
• 3/4" Innen- und Aussengewinde

Nicht für Trinkwasser geeignet

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: Geschirrspüler-Zulaufschlauch, Waschmaschinen-Zulaufschlauch, Waschmaschinenzulaufschlauch, Zulaufschlauch Geschirrspüler, geschirrspüler schlauch, Waschmaschine, waschmaschinenschlauch, waschmaschinenzulauf, zulaufschlauch, verlängerung, aquastop, sicherheitsschlauch, anschluss, anschlussschlauch, verlängerungsschlauch, spülmaschine, spülmaschinenschlauch, Geschirrspüler, Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,35*
4 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 7,67*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T357101
ab € 3,72*
Ähnlich
Conmetall Meister
T357203
ab € 5,27*
Ähnlich
CORNAT
T357214
ab € 28,2369*
Ähnlich
CORNAT
T357215
ab € 26,04801*
Ähnlich
CORNAT
T357216
ab € 35,97381*
Ähnlich
CORNAT
T357102
ab € 12,84942*
Ähnlich
CORNAT
T357202
ab € 14,28621*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.