| |
|
| Artikel-Nr.: 4588-T300808 Herst.-Nr.: T300808 EAN/GTIN: 4035300993826 |
| |
|
| | |
| Kugel-Auslaufventil Messing, Matt verchromt, Mit Hebel, 360° drehbar, Abschließbar mit Vorhangschloß-Bügelstärke max. ø 6 mm, Inkl. Schlauchverschraubung, 3/4" AG, Schlauchverschraubung 1" IG, Tülle ø 19 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Kugelauslaufhahn, Kugelauslaufventil, Auslaufhahn für Regentonne, Regentonnenhahn, ablasshahn messing 3/4", ablassventil messing, ablassventil, kugel-auslaufhahn, auslauf-kugelhahn, zapf-hahn, wasser-hahn, kugel-wasserhahn, garten-bewässerung, zapf-stelle, wasser-anschluss, absperr-ventil, schlauch-verschraubung, auslauf-hahn, garten-hahn, messing, sanitär, wand-anschluss, außen-zapfstelle, auslauf-tülle, schlauch-tülle, regentonne, absperr-hahn, hebelgriff, brauchwasser, regen-wasser, regenwasser-nutzung, 26, 44mm, 3/4-zoll, 3/4" |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4588 | | | | 4 | | € 4,95* | ab € 4,93* | € 7,45* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,21* | € 14,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4588 | | Versand: Lager 4588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|