Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Linsenkopfschraube
>
Linsenblechschraube
>
Artikel
Blechschrauben | 3,5 x 13 mm | PH-Antrieb | Linsenkopf | Edelstahl rostfrei A2 | DIN 7981 | 20 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY4563513
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY4563513
EAN/GTIN:
4035300855568
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
• Linsenkopf
• PH- Antrieb
• 3,5 x 13 mm
• Edelstahl rostfrei A2
• Gefertigt nach DIN 7981/ ISO 7049
• Verpackungsinhalt: 20 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
blechschrauben din 7981 a2
,
blechschraube din 7981
,
blechschrauben din 7981 h
,
Blechschraube
,
Linsenkopf
,
Linsenkopfschraube
,
DIN
,
7981
,
Kreuzschraube
,
Kreuzschlitzschraube
,
PH
,
Phillips
,
Edelstahl
,
Edelstahlschraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,124*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 0,8124* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,544*
€ 13,73736
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,424*
€ 13,59456
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,884*
€ 12,95196
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,504*
€ 12,49976
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,134*
€ 12,05946
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,124*
€ 9,66756
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blechschrauben | 2,9 x 13 mm | PH-Antrieb | Linsenkopf | Edelstahl rostfrei A2 | DIN 7981 | 30 Stück
Connex
KY4562913
ab € 9,783*
Ähnlich
Blechschrauben | 2,9 x 9,5 mm | PH-Antrieb | Linsenkopf | Edelstahl rostfrei A2 | DIN 7981 | 30 Stück
Connex
KY4562909
ab € 8,328*
Ähnlich
Blechschrauben | 2,9 x 9,5 mm | PH-Antrieb | Linsensenkkopf | Edelstahl rostfrei A2 | DIN 7983 | 30 Stück
Connex
KY4552909
ab € 9,492*
Ähnlich
Blechschrauben | 3,5 x 16 mm | PH-Antrieb | Linsenkopf | Edelstahl rostfrei A2 | DIN 7981 | 20 Stück
Connex
KY4563516
ab € 8,221*
Ähnlich
Blechschrauben | 3,5 x 16 mm | PH-Antrieb | Linsensenkkopf | Edelstahl rostfrei A2 | DIN 7983 | 20 Stück
Connex
KY4553516
ab € 9,502*
Ähnlich
Blechschrauben | 3,5 x 19 mm | PH-Antrieb | Linsenkopf | Edelstahl rostfrei A2 | DIN 7981 | 20 Stück
Connex
KY4563519
ab € 8,338*
Ähnlich
Blechschrauben | 3,5 x 19 mm | PH-Antrieb | Linsensenkkopf | Edelstahl rostfrei A2 | DIN 7983 | 20 Stück
Connex
KY4553519
ab € 9,579*
Ähnlich
Blechschrauben | 3,5 x 22 mm | PH-Antrieb | Linsenkopf | Edelstahl rostfrei A2 | DIN 7981 | 20 Stück
Connex
KY4563522
ab € 8,987*
Ähnlich
Blechschrauben | 3,5 x 25 mm | PH-Antrieb | Linsensenkkopf | Edelstahl rostfrei A2 | DIN 7983 | 20 Stück
Connex
KY4553525
ab € 9,017*
Ähnlich
Blechschrauben | 3,5 x 9,5 mm | PH-Antrieb | Linsenkopf | Edelstahl rostfrei A2 | DIN 7981 | 20 Stück
Connex
KY4563509
ab € 7,91*
Ähnlich
Blechschrauben | 4,2 x 13 mm | PH-Antrieb | Linsenkopf | Edelstahl rostfrei A2 | DIN 7981 | 16 Stück
Connex
KY4564213
ab € 9,482*
Ähnlich
Blechschrauben | 4,2 x 16 mm | PH-Antrieb | Linsenkopf | Edelstahl rostfrei A2 | DIN 7981 | 16 Stück
Connex
KY4564216
ab € 8,90*
Ähnlich
Blechschrauben | 4,2 x 16 mm | PH-Antrieb | Linsensenkkopf | Edelstahl rostfrei A2 | DIN 7983 | 16 Stück
Connex
KY4554216
ab € 8,89*
Ähnlich
Blechschrauben | 4,2 x 19 mm | PH-Antrieb | Linsenkopf | Edelstahl rostfrei A2 | DIN 7981 | 16 Stück
Connex
KY4564219
ab € 8,89*
Ähnlich
Blechschrauben | 4,2 x 19 mm | PH-Antrieb | Linsensenkkopf | Edelstahl rostfrei A2 | DIN 7983 | 16 Stück
Connex
KY4554219
ab € 8,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen