Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben | M6 x 20 mm | Edelstahl rostfrei A2 | PH-Antrieb | DIN 965 | Mit Muttern | Senkkopf | 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindeschr. M6x20 A2 PH 965 m.M.
Gewindeschr. M6x20 A2 PH 965 m.M.
Artikel-Nr.:
     4588-KY4500620
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KY4500620
EAN/GTIN:
     4035300855865
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
• Senkkopf
• PH- Antrieb
• M6 x 20 mm
• Edelstahl rostfrei A2
• Gefertigt nach DIN 965/ ISO 7046
• Verpackungsinhalt: 8 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,486* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,17*
€ 24,0023
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KY4500310
ab € 9,793*
Ähnlich
Connex
KY4500316
ab € 10,094*
Ähnlich
Connex
KY4500410
ab € 10,84*
Ähnlich
Connex
KY4500416
ab € 11,549*
Ähnlich
Connex
KY4500420
ab € 10,385*
Ähnlich
Connex
KY4500430
ab € 10,181*
Ähnlich
Connex
KY4500440
ab € 9,405*
Ähnlich
Connex
KY4500516
ab € 11,947*
Ähnlich
Connex
KY4500520
ab € 13,569*
Ähnlich
Connex
KY4500525
ab € 11,733*
Ähnlich
Connex
KY4500530
ab € 12,606*
Ähnlich
Connex
KY4500540
ab € 10,539*
Ähnlich
Connex
KY4500550
ab € 11,044*
Ähnlich
Connex
KY4500610
ab € 15,74*
Ähnlich
Connex
KY4500630
ab € 14,275*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.