Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben | M6 x 70 mm | Vollgewinde | Inkl. Sechskantmuttern | Verzinkt | DIN 933 | 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sechskantschr. M6x70 vz 933 m.M.
Sechskantschr. M6x70 vz 933 m.M.
KU4080670.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-KU4080670
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KU4080670
EAN/GTIN:
     4035300849918
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
• Gewinde bis Kopf
• Inkl. Muttern
• Sechskant Aussen- Antrieb
• M6 x 70 mm
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 933/ ISO 4017
• Verpackungsinhalt: 20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, m6x70 din 933, din 933, din 933 m6, Gewindeschraube, Blechschraube, Sechskant, Sechskantkopfschraube, DIN, 933, Mutter, Maschinenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48904*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Packungen (ab € 2,41484* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,97904*
€ 23,77506
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,78902*
€ 23,54893
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,849*
€ 22,43031
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,159*
€ 21,60921
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,619*
€ 20,96661
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,48904*
€ 17,24196
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KU4080516
ab € 18,051*
Ähnlich
Connex
KU4080520
ab € 22,687*
Ähnlich
Connex
KU4080530
ab € 14,462*
Ähnlich
Connex
KU4080540
ab € 16,606*
Ähnlich
Connex
KU4080550
ab € 13,181*
Ähnlich
Connex
KU4080560
ab € 20,409*
Ähnlich
Connex
KU4080616
ab € 17,335*
Ähnlich
Connex
KU4080620
ab € 18,001*
Ähnlich
Connex
KU4080630
ab € 14,937*
Ähnlich
Connex
KU4080640
ab € 13,268*
Ähnlich
Connex
KU4080650
ab € 15,656*
Ähnlich
Connex
KU4080660
ab € 17,83*
Ähnlich
Connex
KU4080820
ab € 19,322*
Ähnlich
Connex
KU4080830
ab € 13,12224*
Ähnlich
Connex
KU4080840
ab € 14,78184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.