Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben | M10 x 120 mm | Sechskant | Teilgewinde | DIN 931 | 1000 Gramm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
KL4081120
KL4081120
4035300276820.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-KL4081120
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KL4081120
EAN/GTIN:
     4035300276820
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben

• M10 x 120 mm
• Teilgewinde
• Sechskant-Aussen-Antrieb
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 931/ ISO 4014
• Stahlgüte 8.8
• Verpackungsinhalt: 1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m10x120, din 931, schraube m10 din 931, Sechskantschraube, Schraube, Maschinenschraube, Gewindeschraube, Schlossschraube, DIN, 933, Verbindungsschraube, Sechskant, 6-kant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,77*
€ 10,44
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,72*
€ 10,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,30*
€ 9,88
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,04*
€ 9,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,69*
€ 9,15
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,13*
€ 7,29
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KL4081100
ab € 6,33*
Ähnlich
Connex
KL4081110
ab € 6,36*
Ähnlich
Connex
KL4081140
ab € 6,65*
Ähnlich
Connex
KL4081160
ab € 8,75*
Ähnlich
Connex
KL4081180
ab € 6,44*
Ähnlich
Connex
KL4081200
ab € 7,93*
Ähnlich
Connex
KL4081025
ab € 6,57*
Ähnlich
Connex
KL4081030
ab € 6,03*
Ähnlich
Connex
KL4081040
ab € 6,22*
Ähnlich
Connex
KL4081050
ab € 6,53*
Ähnlich
Connex
KL4081060
ab € 6,21*
Ähnlich
Connex
KL4081070
ab € 6,03*
Ähnlich
Connex
KL4081080
ab € 5,80*
Ähnlich
Connex
KL4081090
ab € 7,05*
Ähnlich
Connex
KL4082100
ab € 5,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.