Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenabfallsack 180 L | 60 x 65 cm | UV-stabilisiertes PE-Gewebe | Stärke 200 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gartenabfallsack 180 L, 60 x 65 cm, FLOR79320
Gartenabfallsack 180 L, 60 x 65 cm, FLOR79320
FLOR79320.pt2.jpg
FLOR79320.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-FLOR79320
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     FLOR79320
EAN/GTIN:
     4035300873968
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
Garten Bag
• Geeignet zur Lagerung und zum Transport von Gartenabfällen
• Mit 3 Tragegriffen und einem Verstärkungsring für mehr Stabilität
• UV- stabilisiertes PE- Gewebe
• Stärke 200g/m²
• 180 L
• Größe 60 x 65 cm

CONNEX - Gartenwerkzeuge und Zubehör
Ob Graben, Pflanzen, Harken, Schneiden oder Fegen: Mit CONNEX Handwerkzeugen macht die Gartenarbeit Spaß. Ausgesuchtes, robustes Material und die stabile Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung. CONNEX Gartengeräte helfen und schützen. Netze, Folien, Rankgitter und Pflanzstäbe unterstützen das Wachstum Ihrer Pflanzen. Handschuhe schonen Ihre Finger und Nagerfallen Ihre Nerven und Pflanzen.
Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, gartenabfallsack 180 liter, garten sack, Abfallsack, Springsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,6595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,99*
€ 114,2281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,62*
€ 112,5978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,00*
€ 109,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,04*
€ 105,9576
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,19*
€ 87,0961
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.