Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Neodym Magnetkugel | Ø 10 mm | Max. Haftkraft 2 kg | 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DY7100021
DY7100021
4035300967896.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-DY7100021
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY7100021
EAN/GTIN:
     4035300967896
Suchbegriffe:
Kugel-Magnete
Kugelmagent
kugel magnete
Neodym Magnetkugel

• Ø 10 mm
• Max. Haftkraft 2 kg
• Magnetisierung N35
• Verchromt
• Verpackungsinhalt: 5 Stück

Die Verbindung aus Neodym, Eisen und Bor macht Neodym Magnete zu den stärksten der Welt.
Durch die hohe Magnetisierung werden bereits kleine Magnete zu starken POWERMAGNETEN.
Egal ob im Haushalt, in der Werkstatt oder beim Hobby, die Connex Neodym Powermagnete sind optimal für flexible, wieder lösbare Verbindungen. In unterschiedlichen Formen und Größen - ideal für jeden Anwendungsbereich und EXTRA STARK mit einer Haftkraft bis zu 22 kg.

Bei CONNEX finden Sie nicht nur Schrauben, sondern so ziemlich alles, was sie zum Befestigen im Haushalt und auf dem Bau benötigen. CONNEX steht hierbei für Qualität und Kompetenz. Ketten und Seile in verschiedenen Ausführungen und Gurte aus besonders zugfestem Material erfüllen alle Wünsche, wenn es um Zug und Druck geht. Das passende Zubehör wie z. B. Karabinerhaken, Schellen und andere Kleinteile runden das Connex-Sortiment ab.
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Neodym, Haftmagnet, Neodymmagnet, Kraftmagnet, Haft-Magnet, Neodym-Magnet, Kugel, Magnetkugel, Kugel-Magnet, Kugelmagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,60*
4 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 14,78*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100022
ab € 3,20*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100023
ab € 3,51*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100008
ab € 5,04*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100009
ab € 4,53*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100002
ab € 5,43*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100003
ab € 5,06*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100004
ab € 4,93*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100001
ab € 3,45*
Ähnlich
Connex
DY7100019
ab € 3,18*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100014
ab € 2,74*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100015
ab € 3,30*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100005
ab € 5,57*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100016
ab € 2,77*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100017
ab € 3,32*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100011
ab € 3,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.