Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylenschnur | 1,7 mm x 100 m | 8-fach geflochten | Farbbeständig | UV-beständig | Beanspruchungsgrenze: 6 kg | Schwimmfähig | Rot


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Polypropylenschnur 1,7mmx100m ro
Polypropylenschnur 1,7mmx100m ro
Artikel-Nr.:
     4588-DY2702849
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY2702849
EAN/GTIN:
     4035300723058
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyester-Seil
Polypropylenschnur

• Stärke 1,7 mm
• Länge 100 m
• 8-fach geflochten
• Farbbeständig
• UV-beständig
• Beanspruchungsgrenze: max. 6 kg
• Schwimmfähig
• Rot


Bei CONNEX finden Sie nicht nur Schrauben, sondern so ziemlich alles, was sie zum Befestigen im Haushalt und auf dem Bau benötigen. CONNEX steht hierbei für Qualität und Kompetenz. Ketten und Seile in verschiedenen Ausführungen und Gurte aus besonders zugfestem Material erfüllen alle Wünsche, wenn es um Zug und Druck geht. Das passende Zubehör wie z. B. Karabinerhaken, Schellen und andere Kleinteile runden das Connex-Sortiment ab.
Weitere Suchbegriffe: Polyesterseil, Polypropylen-Seil, polyester-seil 10 mm x 100 m, polyester seil, polypropylen-seil connex, Seil, PP, Schnur, Gedreht, PP-Seil, Kordel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0305* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
DY2702846
ab € 3,05*
Ähnlich
Connex
DY2702848
ab € 3,06*
Ähnlich
Connex
DY2702845
ab € 3,05*
Ähnlich
Connex
DY2702844
ab € 3,06*
Ähnlich
Connex
DY2702852
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.