Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamidseil | 12 mm x 50 m | Gedreht | Thermofixiert | Weiß | UV-beständig | Belastungsgrenze: 350 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyamidseil 12mmx50M 350kg w
Polyamidseil 12mmx50M 350kg w
Artikel-Nr.:
     4588-DY2701882
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY2701882
EAN/GTIN:
     4035300723416
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
• Gedreht
• Ø 12 mm
• Thermofixiert
• Material: Polyamid Farbe: weiß
• UV-beständig
• Belastungsgrenze: 350 kg
Weitere Suchbegriffe: polyamid-seil 50m, polyamid seil, kunststoffseil ø12mm, Seil, PA, Schnur, Polyamid, Polyamidseil, DIN, 83307, Kordel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,595*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,7719* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,415*
€ 133,77385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,535*
€ 131,53665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,695*
€ 125,77705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,795*
€ 122,32605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,595*
€ 105,42805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.