Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Spiralbohrer | 12,0 x 250 mm | Chrom Vanadium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COX972512 Holz-Spiralbohrer 12 x 250 mm Chrom Vanadium
COX972512 Holz-Spiralbohrer 12 x 250 mm Chrom Vanadium
Artikel-Nr.:
     4588-COX972512
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX972512
EAN/GTIN:
     4035300159208
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 12mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer

• Bohrdurchmesser 12 mm
• Arbeitslänge 155 mm
• Gesamtlänge 250 mm
• Schaftdurchmesser 10 mm
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Mit Zentrierspitze und Vorschneider
• Präzisionsgeschliffen


Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,9355*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,1871* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,3155*
€ 34,88545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,4255*
€ 33,82635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,7355*
€ 31,81525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,8655*
€ 30,77995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,1355*
€ 29,91125
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,9355*
€ 24,91325
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX972510
ab € 17,0895*
Ähnlich
Connex
COX972506
ab € 11,84*
Ähnlich
Connex
COX972508
ab € 14,3365*
Ähnlich
Connex
COX972328
ab € 27,242*
Ähnlich
Connex
COX972325
ab € 17,1025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.