Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasbohrer | 5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glasbohrer 5mm
Glasbohrer 5mm
Artikel-Nr.:
     4588-COX970905
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX970905
EAN/GTIN:
     4035300563630
Suchbegriffe:
Glasbohrer
glasbohrer 5 mm
glasbohrer
Glasbohrer

• Bohrdurchmesser 5 mm
• Arbeitslänge 91 mm
• Gesamtlänge 91 mm
• Schaftdurchmesser 3,8 mm
• Extra geschliffene Hartmetallschneide
• Schneideform speziell für harte und spröde Werkstoffe
• Einsatzbereich: Glas, Fliesen, Porzellan

Anwendungshinweis:
Nur mit Kühlmittel wie Wasser, Essig oder Petroleum und ohne Schlagwerk bei niedriger Drehzahl bohren. Das Bohren von Sicherheitsglas ist nicht möglich

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Fliesenbohrer, Fliesenlochbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,3265*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,8653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,5365*
€ 16,10844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,5065*
€ 16,07274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,7065*
€ 15,12074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,2365*
€ 14,56144
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,6065*
€ 13,81174
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,3265*
€ 11,09854
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX970910
ab € 8,86092*
Ähnlich
Connex
COX970903
ab € 8,88*
Ähnlich
Connex
COX970904
ab € 8,88*
Ähnlich
Connex
COX970906
ab € 9,773*
Ähnlich
Connex
COX970908
ab € 12,161*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.