Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe | Edelstahl | 125 mm | Bohrung Ø 22,23 mm | Stärke 1,0 mm | 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COX938036 Trennscheibe Edelstahl 125 mm, 5 Stück
COX938036 Trennscheibe Edelstahl 125 mm, 5 Stück
COX938036.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-COX938036
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX938036
EAN/GTIN:
     4035300768165
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe Edelstahl 125 mm

• 5 Stück
• Bohrung Ø 22,23 mm
• Extra dünn, Stärke 1,0 mm
• Hohe Schnittleistung
• Lange Standzeit
• Nach EN 12413 gefertigt
• OSA zertifiziert
• Besonders geeignet für Bleche und rostfreie Stähle


Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125x1x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Steintrennscheibe, Stein-Trennscheibe, Stein, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,557*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,3557* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,897*
€ 53,42743
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,587*
€ 53,05853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,667*
€ 49,58373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,777*
€ 48,52463
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,377*
€ 46,85863
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,557*
€ 39,93283
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX938035
ab € 29,901*
Ähnlich
Connex
COX938030
€ 26,50*
Ähnlich
Connex
COX938031
ab € 20,62*
Ähnlich
Connex
COX938033
ab € 45,695*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.