Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappstifte | 2,8 x 25 mm | Verzinkt | 900 g| Im Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachpappstifte 2,8x25 vz a900 EMR
Dachpappstifte 2,8x25 vz a900 EMR
B30059.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B30059
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     B30059
EAN/GTIN:
     4004722560923
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
• 2,8 x 25 mm
• Material: verzinkt
• Verpackungsinhalt: 900 Gramm
• Gefertigt nach DIN EN 10230
Weitere Suchbegriffe: dachpappenstift 2,8x25 mm, dachpappennägel, dachpappennägel 2,5 x 25, nagel, nägel, dachpappe, dachpappstifte, dachpappenstifte, din 1160, verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 4,78*
4 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,23*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 38,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
B30058
ab € 29,7076*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.