Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschale | Ø 108 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
B28912
B28912
4004722645354.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B28912
Hersteller:
     WERKZEYT
Herst.-Nr.:
     B28912
EAN/GTIN:
     4004722645354
Suchbegriffe:
Magnetschale
Magnetschale

• Durchmesser: 108 mm
• Tiefe: 22 mm
• Magnetdurchmesser: 60 mm
• Ideal für Werkstatt-, Hobby- und Bastelarbeiten
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschale, Schraubenbehälter, Magnet, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,4484*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,05605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,3184*
€ 27,7489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,0984*
€ 27,4871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,7384*
€ 25,8687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,3984*
€ 24,2741
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,9684*
€ 23,7624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,4484*
€ 19,5736
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CON:P
B28908
ab € 37,8132*
Ähnlich
CON:P
B28909
ab € 25,22784*
Ähnlich
WERKZEYT
B28913
ab € 36,9696*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.