Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz VDE | 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B20702 Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig
B20702 Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig
Artikel-Nr.:
     4588-B20702
Hersteller:
     CON:P
Herst.-Nr.:
     B20702
EAN/GTIN:
     4004722622157
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubendrehersatz VDE

• 6-teilig
• Inkl. Phasenprüfer
• VDE GS geprüft
• Made in Germany

Inhalt:
• Schlitz 2,5 mm x 75 mm
• Schlitz 3,5 mm x 100 mm
• Schlitz 5,5 mm x 125 mm
• PH1 x 80 mm
• PH2 x 100 mm
• Phasenprüfer 65 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 6teilig, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz conmetall, schraubendreher, schraubenzieher, vde, elektronik, elektrik, set, satz, sortiment, isoliert, vde-schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 10,42*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 20,15*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 83,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.